Beli Kabel Multimeter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- Non Brand Digital Multimeter CableDeskripsi:Kabel multimeter ini mempunyai ujung lancip seperti jarum. Cocok untuk mengukur komponen yang kecil seperti komponen di telepon genggam dan tablet. Bisa digunakan untuk semua multimeter / multitester / avometer standard.atribut:
- Withstands Voltage (V/A): 1000/10
- Packaging Dimensions (cm): 8.5x1x18
- Hioki Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.atribut:
- DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
- AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
- Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
- Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
- Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
- Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- TEKIRO Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.Toleransi Maximum 1.2 %pengukuran frekwensi sampai 1KhzDapat mengukur Arus ACMaximum Resistansi 20 OhmSelector Buzzer DipisahPengukuran Tegangan AC yang lebih PresisiCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 40Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 50Relative Humidity: < 85%RHOperating Altitude: 0 to 2000 metersIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 214g (including battery)atribut:
- Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
- Negative Polarity Indication: Negative sign “-\" shown on the display automatically
- Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
- Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
- Temperature (°C): 10 to 50
- Battery: Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
- IP Degree: IP20
- Operating Altitude (m): 0 to 2000
- Relative Humidity (%RH): < 85
- Size (mm): 144x80x38
- ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYYHY adalah kabel yang memiliki konstruksi terdiri dari penghantar tembaga berkawat fleksibel, dengan urat dipilin bulat, berisolasi dan berselubung PVC sesuai warna baru kemudian dilapisi lagi dengan lapisan baru berwarna hitam sebagai kulit luarnya. NYYHY juga biasa disebut dengan Kabel Serabut. Ukuran 2x0.75mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 0.75mm. Kabel Listrik NYYHY Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN dan LMK sehingga sangat aman untuk digunakan.Penggunaan : digunakan dalam ruangan kering untuk alat-alat yang dapat dipindah-pindahkan atau pemasangan di tempat yang sulit dijangkau untuk mempermudah instalasi. asal saja kabel tidak mengenai bagian-bagian alat dengan suhu lebih dari 85 derajat celcius dan tidak untuk peralatan listrik termis.atribut:
- Standard: SNI 04-2700 SPLN 42-6-2
- Insulated: PVC, PVC Sheated
- TEKIRO Multimeter Digital Compact (Multitester)Deskripsi:Multimeter adalah asisten dasar untuk menguji & memecahkan berbagai masalah kelistrikan otomotif dan rumah tangga dengan aman dan akurat. TEKIRO Compact Digital Multimeter ini memenuhi kebutuhan Anda. Mengadopsi bahan yang tahan lama, cukup kuat untuk digunakan dalam waktu lama. Selain itu dapat digunakan untuk mengukur sisa kapasitas baterai isi ulang, sehingga dapat mengecek apakah baterai tersebut sudah terisi penuh.Ukuran yang kecil, mudah dibawa (saku)Toleransi Maximum 1.2 %Terdapat pilihan selector pengukuran battery(1.5 -12 volt)Hanya dapat mengukur Arus DCMaximum Resistansi 2 M ohmCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 50Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 60Relative Humidity: < 85%RHIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 203g (including battery)atribut:
- Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
- Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
- Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
- Operating Environment Temperature (°C): 0 to 50
- Temperature (°C): 10 to 60
- Battery: 9Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
- IP Degree: IP20
- Relative Humidity (%RH): < 85
- Size (mm): 144x80x38
- Aneng Multimeter DigitalDeskripsi:Digital multimeter dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengaliri suatu benda. Digital multimeter ini dilengkapi dengan LCD dan hadir dengan desain yang ringan dan kecil, sehingga dapat Anda bawa kemana saja
- Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)Deskripsi:Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.atribut:
- DC Voltage (V): 600
- AC Voltage (V): 600
- Alternating Current (A): 100
- Detection Method: Mean Value Rectifier (MEAN)
- Direct Current (A): 100
- Maximum Display: 6600 counts
- Power Supply: AAA dry battery (LR03)x2 (included)
- Resistance (ohm): 66M
- Width x Depth x Height: 75x19.9x130mm
- FLUKE Pocket-Sized Multimeter (Multitester)Deskripsi:Average value measurement duty ratio measurement 1m drop test passing recommended case C50Pocket-sized digital multimeteratribut:
- Battery: AAA battery x 2
- Dust / Water Protection: IP40
- Frequency (Hz): 50.00, 500.0, 5.000kHz, 50.00kHz, 100.0kHz
- Resistance: 400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm
- Warranty Period: 1 year
- KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)Deskripsi:- 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.
- Hioki Multimeter Digital (Multitester)atribut:
- Conformity Standard: EN61010 (safety), EN61326 (EMC), measurement category
- TESTO Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:The testo digital multimeter is the multitasker for all important professionals in the electricity sector. It enables you to carry out both simple and demanding electrical measuring tasks more reliably than ever before. The testo automatically detects the appropriate measurement parameter via the socket assignment and so prevents dangerous incorrect settings. The testo multimeter can also be used for industrial applications, such as troubleshooting in large electrical systems. And the integrated low-pass filter achieves more accurate measurement results on frequency converter controlled motors.Temperatures can also be measured with this multimeter in addition to electrical parameters. You will need the clip-on type K thermocouple adapter and a temperature probe (both items can be ordered separately).atribut:
- Dimensions (mm): 167x85x45
- Display Size: 2 lines
- Display Type: LCD (Liquid Crystal Display)
- Interface: 4 Measuring jacks
- Internal_resistance: 11 MOhm (AC / DC)
- Operating Humidity: 0 to 80 %RH
- Operating Temperature (°C): -10 to +50
- Product Color : Black
- Protection Class: IP64
- Standards: EN 61326-1; EN 61010-2-033; EN 61140
- Storage Temperature: -15 to +60 °C
- Weight (g): 340
- Custom Digital Multimeter (Multitester)atribut:
- Detection Method: Mean Value Rectifier (MEAN)
- Power Supply: Lithium coin battery(CR2032)x1(test battery included)
- ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Kecil dan Mudah DibawaDigital Multimeter dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengaliri suatu benda. Multimeter ini dilengkapi dengan LCD dan hadir dengan design yang ringan dan kecil sehingga dapat Anda bawa kemana saja.
- FLUKE Industrial Multimeter (Multitester)Deskripsi:The input warning function is a safety design that warns with sound if the input jack is used incorrectly.
- FLUKE Electrical Multimeter (Multitester)Deskripsi:Fluke 114 digital multimeter is the ideal choice for go/no-go testingDesigned for easy one-handed operation, the compact Fluke 114 True RMS digital multimeter is the perfect troubleshooting tool for go/no go testing. Its AutoVolt capability automatically switches to measure AC or DC voltage, whichever is present. And you can use the LoZ function to identify so-called ghost voltage and prevent false readings.The Fluke 114 displays True-RMS voltage and current readings with 6000 count resolution, and tests frequency, continuity and resistance. A large white LED backlight aids work in poorly lit areas. And its easy-open battery access door makes battery changes easy.A great choice for everyday troubleshooting, the Fluke 114 Electrical Multimeter is CAT III 600 V safety rated and is a compact True-RMS meter.Fluke 114 multimeters are independently tested for safe use in CAT III 600V environmentsOther useful features:Features a compact ergonomic design for one-handed operationComes with an holster with probe holders for easy storageFeatures manual and automatic rangingSafety rates CAT III 600 VFits into optional ToolPak magnetic hanger for hands-free operationatribut:
- Safety Rated: IEC 61010-1: Pollution Degree 2; IEC 61010-2-033: CAT III 600V
- Display: Digital: 6000 counts, updates 4/sec
- Bar Graph: 33 segments, updates 32 per second
- Operating Temperature (°C): -10 to +50
- Storage Temperature (°C): -40 to +60
- AC Millivolt Range/Resolution (mV): 600.0/0.1 (TrueRMS)
- AC Volt Range/Resolution (V): 6.000-600.00/0.001-0.1 (TrueRMS)
- Battery Life (hour): 400 typical, without backlight
- Battery Type: 9 volt Alkaline, IEC 6LR61
- Continuity Range/Resolution (ohm): 600/1
- DC Millivolt Range/Resolution (mV): 600.0/0.1
- DC Volt Range/Resolution (V): 6.000-600.00/0.001-0.1
- Maximum Voltage (V) : 600 (between any terminal and earth ground)
- Size (mm): 167x84x46
- KYORITSU Multimeter DigitalDeskripsi:Digital Multimeter with AC/DC Clamp Sensor- Capable of measuring AC and DC currents with OPEN CLAMP SENSOR 100A- Cable strength increased with robust cable protection- Test probe can be fixed to the holster- Can measure AC/DC current and voltage- Pocket size and heavy duty design- Test lead cap to protect from short circuit accident- The open jaws are thin, perfect to clamp wires even in tight spacesatribut:
- AC Current (A): 100, ±2%rdg±5dgt (50/60Hz)
- AC Voltage (V): 3.400/34.00/340.0/600; (Input Impedance: Approx. 10MΩ); ±1.5%rdg±5dgt [50 to 400Hz]
- Accessories: R03 (AAA) × 2, Instruction Manual
- Applicable Standards: IEC 61010-1 CAT III 300V / CAT II 600V Pollution degree 2, IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1, EN 50581(RoHS)
- Conductor Size (mm): Ø10 (Max.)
- Continuity Buzzer (ohm): Buzzer sounds below 30±10 (Continuity buzzer works on 340Ω range only)
- DC Current (A): 100.0, ±2%rdg±5dgt
- DC Voltage: 340.0mV/3.400/34.00/340.0/600V, (Input Impedance)
- Dimensions (LxWxD) (mm): 128x92x27
- Frequency AC A (Hz): 3.400/10.00k, ±0.1%rdg±1dgt
- Frequency AC V (Hz): 3.400/34.00/300.0k, ±0.1%rdg±1dgt (Input sensitivity Current)
- Power Source: R03 (AAA)(1.5V) x 2 * Continuous measuring time
- Resistance (ohm): 340.0/3.400/34.00/340.0k/3.400/34.00M, ±1%rdg±3dgt (0 to 340k), ±5%rdg±5dgt (3.4M), ±15%rdg±5dgt (34M)
Daftar Harga Kabel Multimeter Terbaru April 2026
| KRISBOW Multimeter Digital (Multitester) | Rp369.900 |
| Non Brand Digital Multimeter Cable | Rp34.900 |
| Hioki Multimeter Digital (Multitester) | Rp759.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp819.900 |
| TEKIRO Multimeter Digital (Multitester) | Rp349.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik) | Rp46.900 |
| TEKIRO Multimeter Digital Compact (Multitester) | Rp239.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp1.599.900 |
| Aneng Multimeter Digital | Rp39.900 |
| Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester) | Rp3.499.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/60P101517216-4.jpg)

/P102091494-1.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)
/rkP105677992-2.jpg)
/mmP106390814-2.jpg)
/07P105678007-2.jpg)
/P103039693-1.jpg)

/2sP105577100-1.jpg)

/rhP110033989-1.jpg)
/2bP101515083-3.jpg)
/7uP106560282-1.jpg)
/aoP105735384-1.jpg)
/1fP105273051-1.jpg)
/c9P108488441-1.jpg)
/okP106560884-1.jpg)
/gpP106956601-1.jpg)